Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Vollsichtbrille V-Maxx indirekte Belüftung farblose beschlagfreie Polycarbonat Sichtscheibe elastisches Kopfband

  • ERIKS:12528245
  • Hersteller:1006193
Image 1
Diese sportliche Vollsichtbrille mit verzerrungsfreier 180-Grad-Sicht verfügt über eine Schwenkbefestigung für das Kopfband und ist vielseitig einsetzbar. Sie kann über Korrekturbrillen und mit Mundschutz getragen werden. Der Befestigungsmechanismus ermöglicht das gleichzeitige Tragen eines Helmes.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.49inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
V-Maxx
Beschichtung
Beschlagfrei
Farbe
Rot
Farbe Gläser
Hell
Norm
EN 166 1 B 349, EN 170 2-1.2