Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Supervizor SA660 Helmmontierter Visierhalter (Kunststoff 125 g)

  • ERIKS:12466113
  • Hersteller:SA660
Image 1
Anhebbares Stirnband mit Polycarbonat-Stirnschutz zur Verwendung mit allen Supervizor-Bildschirmen. Verstellbarer Kopfbügel mit Schrauben für mehr Komfort und schnelle Anpassung. Sicheres Scheibenbefestigungssystem, erleichtert den Austausch des Visiers.
Norm EN 166.
Anwendung je nach verwendeter Scheibe: Schutz vor Stößen, Flüssigkeitsspritzern, Elektroarbeiten, Umgang mit Chemikalien, Metallbearbeitung etc.
Gewicht: 125 g
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Supervizor
Modell
Helmhalterung
Typ
SA 66 Alu
Material
Kunststoff