HONEYWELL

HONEYWELL Schutzbrille XC farblose beschlagfreie Sichtscheibe

  • ERIKS:14894706
Image 1
Der Name XC (R) steht für "eXtra Coverage, eXtra Comfort, eXtra Control" und fasst die Vorteile dieses Modells, welches für optimalen Schutz und ganztägigen Gebrauch konzipiert ist, optimal zusammen.
Dieses Modell ist äusserst vielseitig unsd bietet eine Auswahl an Sichtscheiben für zahlreiche Einsatzbereiche. Mit zahlreichen Zusatzfunktionen, wie beispielsweise individuell einstellbaren Bügellängen, einem Korrektionseinsatz oder dem einfachen austauschen der Sichtscheiben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
XC®
Beschichtung
Beschlagfrei und kratzfest
Farbe
Blau
Farbe Gläser
Hell
Norm
2C-1.2 EN166 B-D 1 FT