

CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.51inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | ADAPTEC™ |
Typ | Adaptec |
Farbe | Schwarz |
Farbe Gläser | Rauchgrau |
Norm | EN 166 |
Sonstige Bezeichnung | Normale Breite |
Grösse | Normale Breite |