HONEYWELL

HONEYWELL Kälteschutz-Handschuh Cold Grip NF11HD Grösse 11 (XXL)

  • ERIKS:11728936
  • Hersteller:NF11HD/11XXL
Image 1
Kälteschutz-Strickhandschuh aus blauem Polyamid mit einem angerauten Winterfutter und einer
schwarzen 3/4-PVC-Schaumbeschichtung für guten Griff. Damit Sie vor der Kälte geschützt sind,
garantieren diese Thermoschutzhandschuhe ausgezeichnete Wärmeisolierung in allen Situationen
extremer Kälte.

Einsatzbereiche:
• Arbeit in Kühlräumen
• Allgemeines Handling in kalter Umgebung
• Bauarbeiten im Aussenbereich, Strassenarbeiten
• Logistikarbeiten: Staplerfahrer, Zugführer

Mechanische Risiken : EN388:2003 2231
Kälteschutz : EN511:2006 X2X
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Cold Grip
Typ
NF11HD
Serie
Cold Grip
Typ
NF11HD
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
11 (XXL)
Material
Nylon
Farbe
Blau / Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz