HONEYWELL

HONEYWELL HSP Millennia 2G, klar, HC 1032175

  • ERIKS:13224865
  • Hersteller:1032175
Image 1
Klassisches und schlichtes Design mit einem sportlichen Hauch für hohe Trägerakzeptanz. Die bequemen Nasen-Pads beugen dem Herunterrutschen der Brille vor. Großer Sichtbereich. Perfekte Augen- und Wangenabdeckung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

534 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Millenia 2G
Beschichtung
Kratzfest
Farbe
Schwarz
Farbe Gläser
Hell
Norm
EN 166 1 FT K, EN 170 2C-2.5