HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Work Easy PU Gr. 10

  • ERIKS:13227240
  • Hersteller:2100251-10
Image 1
Leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyester(13-Gauge) mit einer schwarzen Polyurethan-Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerspitzen. Passt sich der Hand perfekt an und bietet gute Beweglichkeit. Maximaler Komfort und zusätzliche Festigkeit. Die belüftete Rückseite und die PU-Beschichtung optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs. Gute Abrieb- und Reißfestigkeit. Silikonfrei-zertifizierte Handschuhe - geeignet für Malerarbeiten.

Einsatzbereiche
Montage von elektronischen Bauteilen, sortieren von kleinen Teilen.

Mechanische Risiken : EN388:2003 3121
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.60/ Paarexkl. MwSt

CHF 3.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Workeasy
Serie
Workeasy
Typ
Präzision
Handschuhgröße
10
Material
Polyester
Träger-Material
PE
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
250 mm
Stulpe
Strickbund