Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh PU First Black Gr.6

  • ERIKS:13227246
  • Hersteller:2132251-06
Image 1
Extrem leichter Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid mit schwarzer Polyurethanbeschichtung für Präzisionsarbeiten in trockener Umgebung. Die schwarze Beschichtung wird gerade in schmutziger Umgebung sehr geschätzt und bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen. Mit Schnittschutzkennzeichnung auf dem Handrücken um eine leichtere visuelle Erkennung des Schnittschutzlevels zu
ermöglichen.

Produkteigenschaften
  • Eng anliegender Handschuh mit gutem Tastgefühl und höchstem Tragekomfort
  • Einwandfreie Passform, begrenzt das Eindringen von Schmutz
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb und Zerreißen
  • Belüfteter Handrücken für optimale Atmungsaktivität
  • Guter Griff in trockener Umgebung

Einsatzbereiche
  • Speziell für Anwender in schmutziger Umgebung entwickelt
  • Logistik, Wartung, Automobilindustrie und Zulieferer
  • Flugzeugbau und -Wartung
Mechanische Risiken : EN388:2003 4131
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 2.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Vertigo
Serie
Vertigo
Typ
Präzision
Handschuhgröße
6
Material
Polyamid
Träger-Material
PA
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
250 mm
Stulpe
Strickbund