Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Handschuh Perfect Poly Black Gr.7

  • ERIKS:13227319
  • Hersteller:2400251-07
Image 1
Schwarzer gestrickter, extrem leichter, Polyamid-Handschuh(13-Gauge) mit einer schwarzen Polyurethanbeschichtung auf der Handinnenseite. Passt sich der Hand perfekt an und bietet gute Beweglichkeit. Die belüftete Rückseite und die PU-Beschichtung optimieren die Atmungsaktivität des Handschuhs. Exzellente Verschleiß- und Reißfestigkeit. Silikonfrei-zertifizierte Handschuhe - geeignet für Malerarbeiten.

Einsatzbereiche
  • Montage von elektronischen Bauteilen
  • Verpackung und Sortierung von kleinen Teilen.
Mechanische Risiken : EN388:2003 4121
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.70/ Paarexkl. MwSt

CHF 7.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Perfect Poly®
Serie
Perfect Poly®
Typ
Präzision
Handschuhgröße
7
Material
Polyamid
Träger-Material
PA
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13
Länge
250 mm
Stulpe
Strickbund
Silikonfrei
Ja