Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Gesichtsschutz Supervizor SV9AC/CG ersatzvisier, klares Acetat Höhe 230 mm

  • ERIKS:23925869
  • Hersteller:SV9AC/CG
Image 1
Ein robuster, hochbelastbarer, helmmontierter Gesichtsschutz mit Gehörschutzkompatibilität
Die Visierbefestigung ist sicher und ermöglicht einen einfachen Visierwechsel
Passt zum Kinnschutz 200
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Supervizor
Modell
Visier
Typ
SV9AC
Sichtfenster
200 mm
Material
Acetat