HONEYWELL

HONEYWELL Gesichtsschutz Clearways Visor CV84A Acetat ohne Kopfhalterung

  • ERIKS:12532805
  • Hersteller:1002360
Image 1
Die kostengünstige Wahl. Clearways steht für hohe Widerstandskraft und Haltbarkeit und verwendet kostensparende Austausch-Visiere aus Azetat und Polycarbonat (werden separat verkauft).
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Clearways
Modell
Visier
Typ
CV 84A
Sichtfenster
200 mm
Material
Acetat
Ersatzteile & Zubehör

CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.97inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026