HONEYWELL

HONEYWELL Chemikalienschutzhandschuhe Flextril 211, Grösse 10

  • ERIKS:14922367
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Arbeit mit Gefahrstoffen ist eine Herausforderung. Ihre Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz zu erhöhen, ist unsere Herausforderung. Honeywell stellt dazu vor: Flextril, die Lösung zum Schutz Ihrer Hände - mit fünffacher Leistung:
hohe Chemikalienbeständigkeit, zuverlässige Schnittfestigkeit, gute Rutschhemmung bei Trockenheit und Nässe, verbesserte Fingerbeweglichkeit sowie optimierter Tragekomfort. Darüber hinaus haben Sie mit dem auf dem Handschuh aufgedruckten QR-Code alle Leistungsdaten griffbereit.

- Nitril mit Mikroschaum auf Nylon-Liner
- Schnittschutzlevel A1/A
- Schichtstärke 1.3 mm
- Länge: 350 mm
- EN 388, EN 374, EN407

Verpackungsinhalt: 12 Paar in einem Pack
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.10/ Paarexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL