HONEYWELL

HONEYWELL Chemikalienschutzhandschuhe Flextril 101, Grösse 11

  • ERIKS:14922363
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Arbeit mit Gefahrstoffen ist eine Herausforderung. Ihre Sicherheit und Produktivität am Arbeitsplatz zu erhöhen, ist unsere Herausforderung. Honeywell stellt dazu vor: Flextril, die Lösung zum Schutz Ihrer Hände - mit fünffacher Leistung:
hohe Chemikalienbeständigkeit, zuverlässige Schnittfestigkeit, gute Rutschhemmung bei Trockenheit und Nässe, verbesserte Fingerbeweglichkeit sowie optimierter Tragekomfort. Darüber hinaus haben Sie mit dem auf dem Handschuh aufgedruckten QR-Code alle Leistungsdaten griffbereit.

- Nitril, beflockt
- Schichtstärke 0.38 mm
- Länge: 330 mm
- EN 388, EN 374

Verpackungsinhalt: 12 Paar in einem Pack
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Paarexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL