Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Bilsom 303 Gehörschutzstöpsel ohne Band hygienisch paarweise verpackt, Spenderbox mit 200 Paar Größe S

  • ERIKS:14985062
Image 1
PU-Weichschaum sorgt für hohen und lang anhaltenden Tragekomfort und solide Dämpfung. Die Ohrstöpsel der Serie Bilsom 300 sind ideal für Arbeiter geeignet, die lauten Lärm dämpfen müssen und nach Ohrstöpseln mit dem besten Schutz und Komfort suchen. Die Polyurethan-Ohrstöpsel der 300er-Serie sind die meistgenutzten in Europa: sie bieten hochwertigste lärmreduzierende Eigenschaften in einem Einweg-Ohrstöpsel. Produkteigenschaften: Nachfüllpackung für Gehörschutzspender Leigh t-Source 400™Konisch geformt. Weiche, glatte Oberfläche für mehr Hygiene und angenehmes Tragegefühl. Zwei Grössen für perfekten und sicheren Sitz in jedem Gehörgang. Dämmwert: 33 dB SNR.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HONEYWELL
Serie
Bilsom
Typ
303
Ausführung
303 S
SNR
33 dB
Verpackung
Box mit 200 Paar
EN-Norm
EN 352-2
Mit Kordel
Nein
Farbe
Gelb / Weisse Streifen
Grösse
S