

CHF 57.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.73inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HONEYWELL |
Serie | Bilsom |
Typ | 303 |
Ausführung | 303 L |
SNR | 33 dB |
Verpackung | Box mit 200 Paar |
EN-Norm | EN 352-2 |
Mit Kordel | Nein |
Farbe | Gelb / Weisse Streifen |
Grösse | L |