




• Produktbeschreibung
Sehr hohe Schmelzleistung.
Elektronische Temperatursteuerung durch moderne PTC-Heiztechnik.
Geringer Stromverbrauch.
• Exakte Verarbeitung
Wärmeisolierte Silikondüse zum punktgenauen Dosieren.
• Benutzerfreundliche Bedienung
Gummibelag für sichere Patronenführung.
Breiter Standbügel für sicheren und rutschfesten Stand.
Mechanischer Vorschub für schnellen Klebstoffauftrag und ermüdungsfreies Arbeiten.
• Mit Patronen-Vorschubhalterung
Garantiert festen Patronensitz, schon nach 3 mm Einschub halten auch kurze Patronen.
CHF 46.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.21inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | HENKEL |
Serie | Supermatic |
Max. Stickdurchmesser | 11 mm |
Max. Klebeleistung | 4 |
Aufheizzeit | 5 min |
Maschinengewicht | 0.32 kg |
Einsatztemperatur | 200 °C |