HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Winkelmesser Digital 150mm

  • ERIKS:12596533
  • Hersteller:0425701
Image 1
Digital-Universal-Winkelmesser

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Klemmeinrichtung. Mit Datenausgang opto RS232. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich. Genauigkeit: 1 Winkelminute bzw. 0,01 Winkelgrad, Anzeigedifferenz: ± 0,5 Winkelminute, Anzeige umschaltbar (Grad und Minuten, Dezimalgrad), Messbereich umschaltbar (1 x 360°, 2 x 180°, 4 x 90°).
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'588.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'798.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Schenkellänge
150 mm