HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Schnittmacherwinkel GG00 DIN875/00 gehärtet 25x20mm

  • ERIKS:12596518
  • Hersteller:0387200
Image 1
Präzisions-Schnittmacherwinkel, rostfrei

Ausführung: Haarwinkel aus gehärtetem, rostfreiem Stahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit, angeschrägte Haarmesskante an der Innenseite des langen Schenkels. Hochkanten und Flachseiten genau und feinst geschliffen, Prüfflächen geschliffen. Winkel 90°. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einsatz im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 35.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
25 mm
Schenkellänge
20 mm