HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Präzisions-Haarwinkel verschiebbares Lineal

  • ERIKS:12596517
  • Hersteller:394101
Image 1
Präzisions-Haarwinkel mit verschiebbarem Lineal

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Ableseteile matt verchromt, Haarlineal 7 x 7 x 100 mm, verschiebbar, im Winkel bis auf ±5° verstellbar. Lieferung im Holzkasten.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

Zur Liste hinzufügen

CHF 416.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
60 mm
Schenkellänge
35 mm