HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Präzisions-Haarwinkel DIN875/00C rostfrei 75x50mm

  • ERIKS:12596505
  • Hersteller:0388203
Image 1
Präzisions-Haarwinkel, rostfrei

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
75 mm
Schenkellänge
50 mm