HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Präzisions-Haarwinkel DIN875/00C rostfrei 50x40mm

  • ERIKS:12596504
  • Hersteller:0388202
Image 1
Präzisions-Haarwinkel, rostfrei

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
50 mm
Schenkellänge
40 mm