HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Präzisions-Haarwinkel DIN875/00C rostfrei 150x100mm

  • ERIKS:12596507
  • Hersteller:0388205
Image 1
Präzisions-Haarwinkel, rostfrei

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Für höchste Genauigkeit. Hochkanten und Haarmesskanten feinst geschliffen.
Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
100 mm