HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Flachwinkel DIN875/II A 250x165mm

  • ERIKS:12596471
  • Hersteller:0373106
Image 1
Flachwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
250 mm
Schenkellänge
165 mm