HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Flachwinkel DIN875/II A 150x100mm

  • ERIKS:12596469
  • Hersteller:0373104
Image 1
Flachwinkel

Ausführung: Aus Spezialstahl, Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Flachseiten, Hochkanten und Prüfflächen geschliffen.

Anwendung: Für genaue Arbeiten im Maschinenbau und Werkstattbereich.

Hinweis: Flachwinkel und Anschlagwinkel bis 2000 mm auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
100 mm