HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Flachwinkel DIN875/I A 75x50mm rostfrei

  • ERIKS:12529441
  • Hersteller:0371202
Image 1
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
75 mm
Schenkellänge
50 mm