HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Flachwinkel DIN875/I A 300x200mm rostfrei

  • ERIKS:12596489
  • Hersteller:0371207
Image 1
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 63.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
300 mm
Schenkellänge
200 mm