HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Flachwinkel DIN875/I A 150x100mm rostfrei

  • ERIKS:12566977
  • Hersteller:0371204
Image 1
Flachwinkel aus rostfreiem Stahl

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen. Hochkanten und Flachseiten genau geschliffen. Prüfflächen feinst geschliffen und justiert.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle im Präzisions-Maschinenbau.

Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
150 mm
Schenkellänge
100 mm