HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Flachwinkel DIN875/0 A 250x165mm rostfrei

  • ERIKS:12596496
  • Hersteller:0369206
Image 1
Flachwinkel, DIN 875/0, Form A

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 146.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
250 mm
Schenkellänge
165 mm