HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Fasenmessgerät mit auswechselbare Mess- Schiene

  • ERIKS:23422435
  • Hersteller:0597301
Image 1
Fasenmessgerät

Ausführung: Aus verchromtem Spezialstahl, zur Überprüfung von Fasen an Werkstücken, mit auswechselbaren Maßschienen, für Fasen mit 30°, 45° und 60°. Die Anschlagseite ist verstellbar, mit Feststellschraube für Maßschiene und Anschlagseite. Lieferung mit Prüflinealen 30°, 45° und 60° im Holzkasten.

Anwendung: Zum exakten Messen von Anfasungen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 331.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 357.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER