HELIOS PREISSER

HELIOS PREISSER Anschlagwinkel DIN875/0B 300x200mm rostfrei

  • ERIKS:12596503
  • Hersteller:0368207
Image 1
Anschlagwinkel, DIN 875/0, Form B

Ausführung: Rechtwinkligkeits-, Parallelitäts- und Ebenheitstoleranzen, Prüfflächen, Hochkanten und Flachseiten sehr genau und feinst geschliffen.

Anwendung: Für genaueste Arbeiten und für die Kontrolle in Präzisions-Werkstätten.

Zur Liste hinzufügen

CHF 284.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HELIOS PREISSER
Länge langer Schenkel
300 mm
Schenkellänge
200 mm