Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm
Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.
Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 57-teilig
1 Umschaltknarre 1/4"
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
2 Verlängerungen 1/4" 55; 147 mm
1 Kardangelenk 1/4"
1 Bit-Handhalter 1/4"
5 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
3 Bits 1/4" Schlitz 4,5; 6; 6,5 mm
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 3
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
4 Bits 1/4" Innen-TORX® T 15; 20; 25; 30
1 Umschaltknarre 1/2"
20 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
1 Quergriff mit Gleitstück 1/2"
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 1/4"-Innensechskant
1 Verbindungsteil von 1/4″-Außensechskant auf 1/4″-Außenvierkant
CHF 834.70/ Satzexkl. MwSt
CHF 902.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150