HAZET

HAZET Werkzeugmodul 2/3 Steckschlüssel 163-119/23

  • ERIKS:12738388
  • Hersteller:163-119/23
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher-Einsatz 1/2" TiN-beschichtet, 23-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 23-teilig
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innensechskant, mit Kugelkopf 6; 7; 8; 10 mm
6 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN M8; 10; 12; 14; 16; 18
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, lang M8; 14
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" Innenvielzahn XZN, extralang M10; 12

Zur Liste hinzufügen

CHF 523.20/ Satzexkl. MwSt

CHF 565.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm