HAZET

HAZET Werkzeugmodul 1/3 Steckschlüssel 163-191/18

  • ERIKS:12738415
  • Hersteller:163-191/18
Image 1
Werkzeugmodul Steckschlüssel 1/2", 18-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 172 x 342 mm
2/3 Modul = 344 x 342 mm
3/3 Modul = 519 x 342 mm
3/3+ Modul = 519 x 392 mm

Hinweis: Passend für Hazet Werkstattwagen, bei Modell 179 unter Verwendung eines Distanzmoduls. Passend für Hazet Rollwerkbank.



Steckschlüssel-Garnitur 1/2", 18-teilig
1 Umschaltknarre 1/2"
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 Verlängerungen 1/2" 123; 248 mm
1 Kardangelenk 1/2"

Zur Liste hinzufügen

CHF 399.05/ Satzexkl. MwSt

CHF 431.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm