HAZET

HAZET Verlängerung 1/4" 25mm

  • ERIKS:12739714
  • Hersteller:867-1
Image 1
Verlängerung 1/4"

Ausführung: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, mit Kugelarretierung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 17.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
1/4
Länge
25 mm