HAZET

HAZET Vergrößerungsstück-/ Reduzierstück-Satz 1/4" -3/4" 6-teilig

  • ERIKS:12737844
  • Hersteller:958N/6
Image 1
Adapter-Garnitur

958N/6
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit Kugelarretierung. Lieferung im Kunststoffkasten, mit Aufstellfunktion für einen schnellen Werkzeugzugriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage (1/9) untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Der Deckel dient als Ablagefläche für entnommene Werkzeuge.


Satzinhalt:
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8"
1 Vergößerungsstück 3/8" auf 1/2"
1 Vergößerungsstück 1/2" auf 3/4"
1 Reduzierstück 3/8" auf 1/4"
1 Reduzierstück 3/4" auf 1/2"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.00/ Satzexkl. MwSt

CHF 182.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET