HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 6-kant 3/8" 17mm lang

  • ERIKS:12737682
  • Hersteller:880LG-17
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 18.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
3/8 in