HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4" 13mm

  • ERIKS:12739783
  • Hersteller:850-13
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725, mit Kugelfangrille und griffig gerändelt.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Mit Tractionsprofil zur Schonung des Schraubkopfs.

Zur Liste hinzufügen

CHF 7.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/4 in