HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 32mm

  • ERIKS:12737895
  • Hersteller:900-32
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 23.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
1/2 in