HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 22mm

  • ERIKS:12737875
  • Hersteller:900-22
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und poliert.

Zur Liste hinzufügen

CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1/2 in