HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/2" 16mm lang

  • ERIKS:12737966
  • Hersteller:900LG-16
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 30.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
1/2 in