HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 3/8" E8x28mm

  • ERIKS:12737778
  • Hersteller:880-E8
Image 1
Steckschlüssel-Einsatz 3/8" für Außen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Kugelfangrille, poliert und verchromt, mit griffiger Rändelung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Anschlussmaß
3/8
Größe (TX)
E8
Mit Loch
Nein