HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/8" 16mm

  • ERIKS:12737650
  • Hersteller:880Z-16
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 11.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in