HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 3/4" 50mm

  • ERIKS:12738174
  • Hersteller:1000Z-50
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Stiftsicherung und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 82.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
3/4 in