HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 8mm

  • ERIKS:12737903
  • Hersteller:900Z-8
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 12.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
8 mm
Anschlussmaß
1/2 in