HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 27mm lang

  • ERIKS:12738026
  • Hersteller:900TZ-27
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 39.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2 in