HAZET

HAZET Steckschlüsseleinsatz 12-kant 1/2" 17mm lang

  • ERIKS:12738012
  • Hersteller:900TZ-17
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 31.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in