HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 953SPC 1/4" und 1/2" 47-teilig

  • ERIKS:12737808
  • Hersteller:953SPC
Image 1
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2"

Ausführung: Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff und Safety-Insert-System.


Satzinhalt:
Inhalt 1/4":
1 Hebelumschaltknarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Steckgriff 134 mm
1 Verlängerung 101,5 mm
1 Bitadapter 1/4" für 1/4"-Bits

5 Bits 1/4" Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits 1/4" Schlitz 4; 4,5; 5,5 mm
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Bits 1/4" Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

Inhalt 1/2":
1 Hebelumschaltknarre
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 Verlängerungen 123; 248 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.55/ Satzexkl. MwSt

CHF 453.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
1/4"- 1/2"
Gesamtzahl der Werkzeuge
47