HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 3/8" 885N 32-teilig

  • ERIKS:12737546
  • Hersteller:885N
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 32-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4; 5; 6; 8 mm
3 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 5,5; 8; 10 mm
3 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2; 3
3 Verlängerungen 74; 126; 254 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.35/ Satzexkl. MwSt

CHF 767.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm