HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 3/8" 880N-1 16-teilig

  • ERIKS:12737544
  • Hersteller:880N-1
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 16-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 22 mm
2 Verlängerungen 126; 254 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.45/ Satzexkl. MwSt

CHF 423.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
3/8"
Anschlussmaß
10 mm