HAZET

HAZET Steckschlüssel-Satz 3/4" 1000Z 15-teilig

  • ERIKS:12738120
  • Hersteller:1000Z
Image 1
Zwölfkant-Steckschlüssel-Garnitur 3/4", 14-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Metallkasten mit Tragegriff und Weichschaumeinlage.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarrenkopf
10 Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46; 50 mm
2 Verlängerungen (Bestell-Nr. 6994) 200; 400 mm
1 Drehstange 500 mm
1 Gleitstück 60 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'090.90/ Satzexkl. MwSt

CHF 1'179.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
HAZET
Antriebsgröße
3/4"
Anschlussmaß
20 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
15